SMSFG プロゾーン ソフトマルチショルダー PROZONE 15033308

SMSFG プロゾーン ソフトマルチショルダー PROZONE 15033308
SMSFG プロゾーン ソフトマルチショルダー PROZONE 15033308

プロゾーン ソフトマルチショルダー

(1件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
フォレストグリーン
内容量1個注文コード15033308品番SMSFG
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

・耐荷重8kg
・ハンドル付で持ちやすい
・小物を引っ掛けられる穴付き
・背面カーブで体にフィットハンドル付きで持ちやすい

用途さまざま場面で大活躍仕様肩掛けベルト付フォレストグリーン材質(本体)低密度ポリエチレン耐荷重(kg)8外寸(mm)幅360×高さ299×奥行184製品質量(g)480耐熱温度(℃)70材質(ベルト)ポリプロピレン耐冷温度(℃)-20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 15033265
2025-04-25
用途: 電気工事
電気・ガス・熱供給・水道業

体にフィットします。軽微作業や仕上げ現場で
使っています。
それどこで買ったの?と聞かれることがよくあります。
買い増し決定です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする