曜日別特売
UZAF-200-B1-AL-SW アルミチューブラ取っ手(スイッチつき) UZAF‐SW NBK(鍋屋バイテック会社) 15044078

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

UZAF-200-B1-AL-SW アルミチューブラ取っ手(スイッチつき) UZAF‐SW NBK(鍋屋バイテック会社) 15044078
UZAF-200-B1-AL-SW アルミチューブラ取っ手(スイッチつき) UZAF‐SW NBK(鍋屋バイテック会社) 15044078

アルミチューブラ取っ手(スイッチつき) UZAF‐SW

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1個寸法L(mm)217表面処理【パイプ】アルマイト処理(シルバー)注文コード15044078品番UZAF-200-B1-AL-SW
参考基準価格(税別)¥126,000販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800

スイッチ・非常停止ボタン・LEDを組み合わせたアルミチューブラ取っ手。設計・施工の手間を削減します。
中空パイプを使用。軽量です。
スイッチ・非常停止ボタンは接点の切り替え、回路の遮断や安全装置のロック解除などの制御に。
LED(2色:赤、緑)は回路の状態や接続する機器・装置の状態によって点灯します。
付属のスイッチ用キャップ(3色:赤・緑・青)をはめて、スイッチの色を変更可能。
スイッチ・非常停止ボタン・LEDの組み合わせは5種類。
接続にはコネクタつきケーブル(USCA-M12-12)を使用してください。
オプションで取りつけ用の六角穴付きボルト(SUSXM7製)を付属します。ねじ付属サービス(別料金:-P)をご利用ください。

仕様【非常停止ボタン】なし材質【六角穴付ボルト(ねじ付属サービス)】SUSXM7寸法L(mm)217寸法H(mm)68寸法L1(mm)200寸法D(mm)27表面処理【パイプ】アルマイト処理(シルバー)寸法L2(mm)183寸法h(mm)51寸法Lf(mm)15LEDあり許容荷重(N)1000スイッチ数1個材質(ブラケット)亜鉛ダイカスト/静電塗装(つや消し黒)ねじサイズ-材質(パイプ)UZAF-AL-SW:アルミニウム合金/アルマイト処理(シルバー)、UZAF-BK-SW:アルミニウム合金/静電塗装(つや消し黒)RoHS指令(10物質対応)対応寸法MM8材質(カバーキャップ)ナイロン6(ライトグレー)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする