三陽工業
サン・超硬プラドリル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
刃径(Φmm)
7.5
2
2.5
3
3.3
3.5
4
4.2
4.5
5
5.5
6
6.5
7
7.5
8
9
10
12
軸径(Φmm)
8
6
8
10
全長(mm)
90
50
60
65
80
90
刃長(mm)
50
15
25
30
40
50
全18種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
15062446
品番
Φ7.5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
プラスチック専用ドリル
用途
超硬性のためハイス性より耐摩耗性、耐久性が優れ、安定した加工が続けられます
先端角90°の刃先は穴あけ時材料に入りやすく、また突き抜ける際に割れ、欠けが少なく、材料の持ち上げずに貫通します
軸径(Φmm)
8
全長(mm)
90
タイプ
超硬性
刃長(mm)
50
刃径(Φmm)
7.5