ET-GGB1-PU Go Go Bird ゴーゴーバード avail(アベル) 15075666

ET-GGB1-PU Go Go Bird ゴーゴーバード avail(アベル) 15075666
ET-GGB1-PU Go Go Bird ゴーゴーバード avail(アベル) 15075666
ET-GGB1-PU Go Go Bird ゴーゴーバード avail(アベル) 15075666
ET-GGB1-PU Go Go Bird ゴーゴーバード avail(アベル) 15075666
ET-GGB1-PU Go Go Bird ゴーゴーバード avail(アベル) 15075666
ET-GGB1-PU Go Go Bird ゴーゴーバード avail(アベル) 15075666

Go Go Bird ゴーゴーバード

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード15075666品番ET-GGB1-PU
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

【本物の鳥の羽ばたきを再現】GoGoBirdは本物の鳥と同じように羽ばたく羽ばたき飛行機(オーニソプター) 【予備バッテリー2個付属】遊ぶときに便利な予備バッテリー付(電池は合計2個付属) 【自動回避機能】便利な障害物回避機能(自動回避モードのON/OFF切り替えが可能) 【高度維持機能】飛び立った時の高度を維持することができ、高い位置から飛ばすと長く飛行することができます。 【全世界に広まっている】全世界で20万羽飛んでいる鳥型ドローン!まるで本物の鳥のように翼を羽ばたかせて飛行します 【新基準に対応】本機体の重量は約17gなので、100g以下のため機体登録は不要です。今まで通り遊べます。

用途広い場所でのおもちゃとしてセット内容Go Go Bird本体×1、コントローラ―×1、専用リチウムイオンバッテリー x2(一つは本体に取付済)、ドライバー ×1、専用USB充電器×1、日本語スタートアップガイド×1、日本語マニュアル×1パープル質量(g)約18(バッテリーを取り付けた状態)通信方式2.4GHzバッテリーLi-ion寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)約280×約190×約62使用電池リモートコントローラー用:単四形乾電池2本(別売)バッテリー電圧(V)3.7充電時間(分)約40バッテリー容量(mAh)100通信距離(m)最大30(最高飛行高度)飛行時間(分)約7(バッテリー1個あたり)
注意
※風速3.4m/s以上の場合安全のため屋外での飛行は避けてください。
※飛行時間は飛ばし方や温度など環境により前後します。

商品説明動画

キャンプや自宅でも楽しめるリアルな鳥型ドローン「Go Go Bird」

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
15075666ET-GGB1-PU15075700ET-GGB1-GRET-GGB1-PU Go Go Bird ゴーゴーバード avail(アベル) 15075700Go Go Bird ゴーゴーバードavail(アベル)1個
4,998
税込5,498
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドローン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする