用途広い場所でのおもちゃとしてセット内容Go Go Bird本体×1、コントローラ―×1、専用リチウムイオンバッテリー x2(一つは本体に取付済)、ドライバー ×1、専用USB充電器×1、日本語スタートアップガイド×1、日本語マニュアル×1色イエロー質量(g)約18(バッテリーを取り付けた状態)通信方式2.4GHzバッテリーLi-ion寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)約280×約190×約62使用電池リモートコントローラー用:単四形乾電池2本(別売)バッテリー電圧(V)3.7充電時間(分)約40バッテリー容量(mAh)100通信距離(m)最大30(最高飛行高度)飛行時間(分)約7(バッテリー1個あたり)