SE-E02C3601-BK アルミ製360°回転 多機能折りたたみ式ヘッドフォンハンガー Newseed 15075736

SE-E02C3601-BK アルミ製360°回転 多機能折りたたみ式ヘッドフォンハンガー Newseed 15075736
SE-E02C3601-BK アルミ製360°回転 多機能折りたたみ式ヘッドフォンハンガー Newseed 15075736
SE-E02C3601-BK アルミ製360°回転 多機能折りたたみ式ヘッドフォンハンガー Newseed 15075736
SE-E02C3601-BK アルミ製360°回転 多機能折りたたみ式ヘッドフォンハンガー Newseed 15075736
SE-E02C3601-BK アルミ製360°回転 多機能折りたたみ式ヘッドフォンハンガー Newseed 15075736
SE-E02C3601-BK アルミ製360°回転 多機能折りたたみ式ヘッドフォンハンガー Newseed 15075736

アルミ製360°回転 多機能折りたたみ式ヘッドフォンハンガー

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード15075736品番SE-E02C3601-BK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

頑丈なアルミ製、しっかりと固定できる
不要時にハンガーを上げて、楽々収納
コンパクトで携帯便利
360度回転でき、縦の板に付けても使える
厚み5-50mmの板に固定できる
耐荷重5kg
イヤホンジャック用フック付き、垂れたりしなく、ピタッと収納

用途
テーブルの天板などに取り付けて、荷物置きなど
付属品取扱説明書材質アルミ、スチール、シリコン寸法(mm)約83×54×30ブラック質量(g)約164耐荷重(kg)5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする