曜日別特売

アルミ2スポークハンドル車 AL2SP

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
寸法D(mm)100
内容量1個注文コード15076804品番AL2SP100
参考基準価格(税別)¥3,800販売価格(税込)¥4,055
販売価格(税別)
3,686

バフ研磨により寸法に多少のバラツキがあります。

仕様標準品(追加工なし)材質アルミ合金(AC4B) バフ研磨質量(g)250タイプ握り用メネジあり寸法L(mm)17寸法H(mm)30寸法d(mm)10寸法A(mm)14寸法D(mm)100寸法D1(mm)26寸法M(mm)M6×1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする