イマオコーポレーション
アルミ2スポークハンドル車 AL2SP
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
寸法D(mm)
160
100
160
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
15076820
品番
AL2SP160
参考基準価格(税別)
¥6,100
販売価格(税込)
¥6,509
販売価格(税別)
¥
5,917
バスケットに入れる
バフ研磨により寸法に多少のバラツキがあります。
仕様
標準品(追加工なし)
材質
アルミ合金(AC4B) バフ研磨
質量(g)
600
タイプ
握り用メネジあり
寸法L(mm)
20
寸法H(mm)
39
寸法d(mm)
14
寸法A(mm)
21.5
寸法D(mm)
160
寸法D1(mm)
36
寸法M(mm)
M10×1.5