曜日別特売

アルミハンドノブ ALHK

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
質量(g)100
内容量1個注文コード15076829品番ALHK63T
参考基準価格(税別)¥3,600販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500

バフ研磨により寸法に多少のバラツキがあります。

仕様標準品(追加工なし)材質アルミ合金(AC4B) バフ研磨質量(g)100タイプメネジ寸法H(mm)40寸法d(mm)12寸法S(mm)21寸法D(mm)63寸法D1(mm)20寸法Lf(mm)22
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする