曜日別特売

アルミハンドノブ ALHK

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
質量(g)220
内容量1個注文コード15076838品番ALHK80R
参考基準価格(税別)¥4,800販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
4,698

バフ研磨により寸法に多少のバラツキがあります。

仕様標準品(追加工なし)材質アルミ合金(AC4B) バフ研磨質量(g)220タイプメネジ寸法H(mm)50寸法S(mm)25寸法D(mm)80寸法D1(mm)25寸法M(mm)M16×2寸法Lf(mm)28
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする