曜日別特売

TPEダンパー(レクタングラー) TPTRB

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
寸法d(mm)9.9
内容量1個注文コード15077136品番TPTRB-10140
参考基準価格(税別)¥4,400販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298

衝撃吸収性のある形状により、大きなエネルギーを吸収します。
高負荷でTPGBA,TPGBRが使用できない場合には本製品をご検討ください。
ウレタンやゴムよりも高い耐久性と弾性があります。
費用効率の高い性能を発揮します。
高負荷のエネルギーを吸収するバンパーです。
産業用ロボット、無人搬送機などに適しています。

材質ポリエステル系熱可塑性エラストマー(TPEE)ブラック質量(g)210寸法L(mm)52.8寸法d(mm)9.9使用温度(℃)max.49、min.-40寸法D(mm)49寸法D1(mm)73.2静荷重(N)最大26400エネルギー(J)290最大動荷重(N)29200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防振ゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする