曜日別特売

差し込みピン|アジャストボールロックピン ABLP

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個寸法L(mm)10(+0.6/0)寸法H(mm)25注文コード15077495品番ABLP05010-SUS
参考基準価格(税別)¥5,900販売価格(税込)¥6,295
販売価格(税別)
5,723

頻繁に繰り返される、加工物とパーツなどの接合をスピーディーにワンタッチ操作で完全固定、分離できます。
ロックナットと調整ナットを使用して、長さの調整が可能です。

材質【シャンク・ハンドル・ナット】SUS303質量(g)25寸法L(mm)10(+0.6/0)寸法H(mm)25寸法L1(mm)5.9寸法S(mm)8寸法D(mm)5(h9)寸法D1(mm)5.5寸法D2(mm)13.5材質(ボール)SUS440C寸法D3(mm)19最小ニ面せん断力(KN)15推奨穴内径(Φmm)5(H11)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする