曜日別特売

差し込みピン|アジャストボールロックピン ABLP

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個寸法L(mm)25(+0.6/0)寸法H(mm)39.5注文コード15077784品番ABLP12025-SUS
参考基準価格(税別)¥8,100販売価格(税込)¥8,643
販売価格(税別)
7,857

頻繁に繰り返される、加工物とパーツなどの接合をスピーディーにワンタッチ操作で完全固定、分離できます。
ロックナットと調整ナットを使用して、長さの調整が可能です。

材質【シャンク・ハンドル・ナット】SUS303質量(g)179寸法L(mm)25(+0.6/0)寸法H(mm)39.5寸法L1(mm)9.9寸法S(mm)12寸法D(mm)12(h9)寸法D1(mm)14.5寸法D2(mm)26材質(ボール)SUS440C寸法D3(mm)35最小ニ面せん断力(KN)86推奨穴内径(Φmm)12(H11)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする