質量(g)42タイプオネジ固定寸法L(mm)50寸法H(mm)22寸法A(mm)21.5寸法D(mm)18.1寸法E(mm)1.2寸法B(mm)79.2寸法C(mm)3材質(レバー部)アルミダイカスト黒色粉体塗装寸法D1(mm)9寸法T(mm)15寸法H1(mm)14.5取付部おねじ寸法R(mm)70.4材質(スラストワッシャ)ポリアミド(ガラス繊維強化)材質(ナット)丸ナット SUS303材質(ワッシャー)SUS303レバー荷重(N)120クランプ力(kN)F:4寸法MM5×0.8材質(オネジ)SUS303