質量(g)24タイプオネジ固定寸法L(mm)30寸法H(mm)17寸法A(mm)18寸法D(mm)15.5寸法E(mm)1寸法B(mm)59寸法C(mm)2材質(レバー部)アルミダイカスト黒色粉体塗装寸法D1(mm)8寸法T(mm)13寸法H1(mm)11.2取付部おねじ寸法R(mm)52.3材質(スラストワッシャ)ポリアミド(ガラス繊維強化)材質(ナット)丸ナット SUS303材質(ワッシャー)SUS303レバー荷重(N)100クランプ力(kN)F:2.5寸法MM5×0.8材質(オネジ)SUS303