質量(g)116タイプオネジ固定寸法L(mm)30寸法H(mm)28.5寸法A(mm)33.2寸法D(mm)27寸法E(mm)1.5寸法B(mm)108寸法C(mm)5材質(レバー部)アルミダイカスト黒色粉体塗装寸法D1(mm)11寸法T(mm)24寸法H1(mm)18取付部おねじ寸法R(mm)96材質(スラストワッシャ)ポリアミド(ガラス繊維強化)材質(ナット)丸ナット SUS303材質(ワッシャー)SUS303レバー荷重(N)350クランプ力(kN)F:8寸法MM8×1.25材質(オネジ)SUS303