アルミヒンジ(薄型ドア用) AHT

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
寸法L(mm)50
質量(g)94
ブラック
内容量1個注文コード15084294品番AHT50B
参考基準価格(税別)¥3,300販売価格(税込)¥3,521
販売価格(税別)
3,201

本体側を取り付ける際のボルトは、お客様にてご用意ください。
ねじ込みにて取付ける場合は、付属のタッピンネジをご使用ください。

付属品ナベ小ネジ(SUS製)M5×0.85-10L:2本・タッピンネジ(SUS製)4.8×15.9:2本材質【ガイドブッシュ】ポリアミドブラック材質(本体)A6063/アルマイト処理(つや消しブラック・つや消しナチュラル)質量(g)94使用温度範囲(℃)-10~100寸法L(mm)50寸法P(mm)33材質(ピン)SUS304旋回角度(°)最大185
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする