イマオコーポレーション
アルミヒンジ(薄型ドア用) AHT
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
寸法L(mm)
90
50
70
90
質量(g)
170
94
132
170
色
ナチュラル
ブラック
ナチュラル
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
15084346
品番
AHT90N
参考基準価格(税別)
¥3,900
販売価格(税込)
¥4,161
販売価格(税別)
¥
3,783
バスケットに入れる
本体側を取り付ける際のボルトは、お客様にてご用意ください。
ねじ込みにて取付ける場合は、付属のタッピンネジをご使用ください。
付属品
ナベ小ネジ(SUS製)M5×0.85-10L:2本・タッピンネジ(SUS製)4.8×15.9:2本
材質
【ガイドブッシュ】ポリアミド
色
ナチュラル
材質(本体)
A6063/アルマイト処理(つや消しブラック・つや消しナチュラル)
質量(g)
170
使用温度範囲(℃)
-10~100
寸法L(mm)
90
寸法P(mm)
70
材質(ピン)
SUS304
旋回角度(°)
最大185