曜日別特売

エルゴアーチグリップ(ラッチ付) EAG-LK

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
質量(g)163
内容量1個注文コード15084425品番EAG140LK-18
参考基準価格(税別)¥4,500販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398

取手とラッチが一体となった製品です。

付属品キー1個材質【グリップ・ローター】ポリアミド(ガラス繊維強化)つや消しブラック、【ロッキングナット】ZDC1亜鉛メッキ質量(g)163使用温度範囲(℃)-30~130材質(ねじ部)黄銅(カドミウム低減材)材質(Oリング)NBR材質(キー)ポリアミドつや消しブラック材質(カム)SPCC/亜鉛メッキ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする