曜日別特売

エンプラディスクハンドル車 EDHN

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個寸法D(mm)150タイプ折り曲げ回転握り付き注文コード15084547品番EDHN150F-YE
参考基準価格(税別)¥10,100販売価格(税込)¥10,777
販売価格(税別)
9,797

耐衝撃性に富み、しかも酸、アルカリ、油脂のほとんどの薬品に優れた耐性を発揮する特殊樹脂材です。
手にフィットするリム形状です。
ボス穴の表は、付属のボスキャップ(はめ込み)で簡単にカバーできます。
ボスキャップは裏から棒等で押上げる事で取外せます。
EDHN-Fタイプの折り曲げ回転握りは、手前に引いてから倒す構造になっておりハンドル表面のポケットに完全収納されるので未使用時に邪魔にならず、また安全です。
ハンドル車外径125~175のみボスキャップのカラーがご指定できます。この場合、ポリアセタール(ライトグレー)のボスキャップも付属されます。
色指定ボスキャップは搬送中の傷や汚れから保護する為、別々に梱包しますので、お客様にて組みつけてご使用ください。

仕様【追加工_タイプ】標準品(追加工なし)、【追加工_undefined】-サイズ150質量(g)432タイプ折り曲げ回転握り付き寸法L(mm)30寸法H(mm)44寸法d(mm)14(H7)寸法S(mm)12寸法D(mm)150寸法B(mm)22寸法C(mm)10寸法D1(mm)26寸法D2(mm)38寸法d1(mm)34寸法d2(mm)30寸法d3(mm)24寸法H1(mm)65寸法R(mm)58材質(インサート)SUM24L四三酸化鉄皮膜材質(ハンドル車)ポリプロピレンつや消しブラック寸法M-材質(ボスキャップ)EDHN80F:ポリプロピレンつや消しブラック・色指定なし:ポリアセタールライトグレー・色指定:ポリプロピレン材質(握り)ポリアミドつや消しブラック色(ボスキャップ)つや消しイエロー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする