エンプラフラットヒンジロックタイプ EFHL

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード15085247品番EFHL9797HH
参考基準価格(税別)¥3,200販売価格(税込)¥3,414
販売価格(税別)
3,104

固定する時は、レバーを押し下げ、セレーションをかみ合わせた状態でレバーをまわしてください。
手を放すとセレーションが外れますので、レバーがフリーな状態になります。
扉の開口位置を任意の位置に固定でき、また扉の開閉する力の調整が可能です。
RoHS指令適合製品です。

材質【ヒンジ本体】ポリアミド/つや消しブラック、【ヒンジピン】スチール/四三酸化鉄皮膜、【レバー本体】ポリアミド(ガラス繊維強化)/つや消しブラック、【レバーボルト】スチール/四三酸化鉄皮膜質量(g)240寸法L(mm)96.5寸法H(mm)35寸法d(mm)20寸法A(mm)35寸法S(mm)62.5(±0.25)寸法E(mm)23寸法B(mm)73.5寸法T(mm)20.5寸法W(mm)97.5寸法P(mm)59.5(±0.25)寸法d1(mm)10.5寸法H1(mm)37寸法R(mm)63寸法H2(mm)48RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする