イマオコーポレーション
座金&キャップ|プロテクションキャップ EPC
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
寸法D(mm)
9
9
10.9
12.9
16.3
20.3
22.6
29.2
35.7
44
55.1
寸法H(mm)
7.8
7.8
10.4
12.4
15
19.1
20
26
32.8
40
50.2
タイプ
ブラック
ブラック
クロムメッキ
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
15085439
品番
EPC07M04
参考基準価格(税別)
¥440
販売価格(税込)
¥470
販売価格(税別)
¥
427
バスケットに入れる
使用場所に合わせて、ブラックシルバーの2色からお選びいただけます。
キャップを手またはハンマーでボルトナットにはめ込んでください。
適合
【ボルト・ナット】M4
材質(本体)
EPC:ポリエチレン(つや消しブラック)・EPC-CR:ポリエチレン/クロムメッキ(つや消しシルバー)
質量(g)
20
タイプ
ブラック
使用温度範囲(℃)
0~80
寸法H(mm)
7.8
寸法D(mm)
9
寸法W(mm)
6.9
二面幅(mm)
7(適合)
寸法H1(mm)
6.5
寸法H2(mm)
3.5