曜日別特売

座金&キャップ|プロテクションキャップ EPC

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
寸法D(mm)10.9
寸法H(mm)10.4
タイプブラック
内容量1個注文コード15085457品番EPC08M05
参考基準価格(税別)¥230販売価格(税込)¥246
販売価格(税別)
224

使用場所に合わせて、ブラックシルバーの2色からお選びいただけます。
キャップを手またはハンマーでボルトナットにはめ込んでください。

適合【ボルト・ナット】M5材質(本体)EPC:ポリエチレン(つや消しブラック)・EPC-CR:ポリエチレン/クロムメッキ(つや消しシルバー)質量(g)20タイプブラック使用温度範囲(℃)0~80寸法H(mm)10.4寸法D(mm)10.9寸法W(mm)7.9二面幅(mm)8(適合)寸法H1(mm)9.3寸法H2(mm)6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする