座金&キャップ|プロテクションキャップ EPC

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
寸法D(mm)20.3
寸法H(mm)19.1
タイプクロムメッキ
内容量1個注文コード15085527品番EPC17M10-CR
参考基準価格(税別)¥750販売価格(税込)¥801
販売価格(税別)
728

使用場所に合わせて、ブラックシルバーの2色からお選びいただけます。
キャップを手またはハンマーでボルトナットにはめ込んでください。

適合【ボルト・ナット】M10材質(本体)EPC:ポリエチレン(つや消しブラック)・EPC-CR:ポリエチレン/クロムメッキ(つや消しシルバー)質量(g)20タイプクロムメッキ使用温度範囲(℃)0~80寸法H(mm)19.1寸法D(mm)20.3寸法W(mm)16.7二面幅(mm)17(適合)寸法H1(mm)17.2寸法H2(mm)9
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする