座金&キャップ|プロテクションキャップ EPC

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
寸法D(mm)35.7
寸法H(mm)32.8
タイプクロムメッキ
内容量1個注文コード15085588品番EPC30M20-CR
参考基準価格(税別)¥1,380販売価格(税込)¥1,473
販売価格(税別)
1,339

使用場所に合わせて、ブラックシルバーの2色からお選びいただけます。
キャップを手またはハンマーでボルトナットにはめ込んでください。

適合【ボルト・ナット】M20材質(本体)EPC:ポリエチレン(つや消しブラック)・EPC-CR:ポリエチレン/クロムメッキ(つや消しシルバー)質量(g)70タイプクロムメッキ使用温度範囲(℃)0~80寸法H(mm)32.8寸法D(mm)35.7寸法W(mm)29.8二面幅(mm)30(適合)寸法H1(mm)30.2寸法H2(mm)17.9
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする