イマオコーポレーション
エンプラスリップジョイントヒンジ ESJB
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
15085640
品番
ESJB2864TH
参考基準価格(税別)
¥790
販売価格(税込)
¥846
販売価格(税別)
¥
769
バスケットに入れる
高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
RoHS指令適合製品です。
材質(本体)
ポリアミド(ガラス繊維強化)つや消しブラック
質量(g)
27
使用温度範囲(℃)
-20~80
最大締付トルク(N・m)
5
許容荷重(N)
200(ラジアル荷重)、590(アキシャル荷重)
材質(ピン)
ポリアセタールブラック
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(メネジ)
黄銅(カドミウム低減材)ニッケルメッキ
材質(オネジ)
SUM22Lニッケルメッキ