曜日別特売

グリルコントロールノブ GCK

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個寸法MM4×0.7寸法D(mm)30タイプ目盛り付き注文コード15086394品番GCKM30-6-BK
参考基準価格(税別)¥2,300販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

セットボルトで簡単にシャフトを取付けできます。
ノブ外周のダイヤモンドカットによってスリップせず、しかも快適なグリップ間隔です。
高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。

材質【ノブ・センターキャップ】ポリプロピレンつや消しブラック質量(g)30タイプ目盛り付き使用温度範囲(℃)0~90寸法H(mm)24フランジフランジ無寸法d(mm)6(H9)寸法A(mm)8.5寸法D(mm)30寸法B(mm)10.5寸法C(mm)-寸法D1(mm)12寸法D2(mm)26寸法Lf(mm)14寸法D3(mm)-材質(インサート)黄銅(カドミウム低減材)材質(フランジ)ポリアミド(ガラス繊維強化)つや消しブラック寸法MM4×0.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする