曜日別特売

エンプラフラットヒンジ VD-EFTH、MD-EFTH

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
寸法A(mm)18
内容量1個注文コード15086699品番MD-EFTH5050HH
参考基準価格(税別)¥1,160販売価格(税込)¥1,239
販売価格(税別)
1,126

VD-EFTHは、HACCP対策に有効な青色樹脂製ヒンジ
MD-EFTHは、金属検出機対応樹脂製ヒンジ

つや消しグリーンブルー材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)質量(g)30寸法L(mm)50寸法H(mm)11.5寸法d(mm)12.5寸法A(mm)18寸法D(mm)6寸法E(mm)6.5寸法T(mm)6寸法W(mm)50寸法P(mm)30(±0.25)寸法d1(mm)6.5材質(ピン)SUS303
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする