回転グリップ RG・RGS・RGPA

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
寸法D(mm)28.5
寸法H(mm)90
寸法MM10×1.5
内容量1個注文コード15087024品番RGPA90-SUS
参考基準価格(税別)¥3,800販売価格(税込)¥4,055
販売価格(税別)
3,686

RG・RGPA・PGPA-SUSタイプはネジ部先端の六角穴をレンチで締めて取付けできます。
RGSタイプは六角レンチで表側から締付けできます。

質量(g)90使用温度範囲(℃)RG/RGS:-20~110・RGPA/RGPA-SUS:-20~90寸法L(mm)20寸法H(mm)90寸法D(mm)28.5材質(グリップ)ポリアミド(ガラス繊維強化)/つや消しブラック寸法D1(mm)22.5寸法W(mm)5材質(シャンク)RGPA-SUS:SUS303寸法MM10×1.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル・取っ手・グリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする