曜日別特売

スリーアームノブ TAKR-SUS

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
色(キャップ)イエロー
寸法MM12×1.75
内容量1個注文コード15087110品番TAKR100-SUS-YE
参考基準価格(税別)¥1,880販売価格(税込)¥2,006
販売価格(税別)
1,824

指の止まりが良い3本アームで強力な締付ができます。
RoHS指令適合製品です。

質量(g)109使用温度範囲(℃)-30~130寸法H(mm)43寸法S(mm)23寸法D(mm)100寸法D1(mm)35材質(キャップ)ポリアミド(つや消しブラック/つや消しオレンジ/つや消しグレー/つや消しイエロー/つや消しライトブルー/つや消しレッド)寸法Lf(mm)20色(キャップ)イエロー材質(ノブ)ポリアミド(ガラス繊維強化)/つや消しブラックRoHS指令(10物質対応)対応寸法MM12×1.75材質(メネジ)SUS303
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする