曜日別特売

スリーアームノブ TAKR-SUS

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
色(キャップ)ブラック
寸法MM8×1.25
内容量1個注文コード15087119品番TAKR63-SUS-BK
参考基準価格(税別)¥1,430販売価格(税込)¥1,527
販売価格(税別)
1,388

指の止まりが良い3本アームで強力な締付ができます。
RoHS指令適合製品です。

質量(g)41使用温度範囲(℃)-30~130寸法H(mm)30.5寸法S(mm)16寸法D(mm)63寸法D1(mm)23材質(キャップ)ポリアミド(つや消しブラック/つや消しオレンジ/つや消しグレー/つや消しイエロー/つや消しライトブルー/つや消しレッド)寸法Lf(mm)13色(キャップ)ブラック材質(ノブ)ポリアミド(ガラス繊維強化)/つや消しブラックRoHS指令(10物質対応)対応寸法MM8×1.25材質(メネジ)SUS303
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする