PET容器用ガイドレール(A2型)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード15089526品番CRC325-PET
参考基準価格(税別)¥7,300販売価格(税込)¥7,789
販売価格(税別)
7,081

搬送時の引っかかり削減。安定した搬送が可能。チョコ停対策。
3m以内の切断販売は定寸価格+切断費となります。(切断した端材が500mm以上の場合は端材もお送りしておりますが、不要な場合及び500mm未満の端材が必要な場合はご連絡願います。)
製品長さは1℃で1000mmあたり0.2mm伸縮します。(在庫品の為、定寸長さの変位量が大きい場合があります。)
伸縮を考慮の上、長穴等の取付けをしてください。

適合【鋼材】6t×25定尺(m)3質量(g/m)220材質(レール)超高分子量ポリエチレン(LubXS)グレー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする