エアシャフトクランパー(中荷重) PSLC-M

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
寸法H(mm)63
寸法MM8
寸法L(mm)95
寸法d(mm)20
内容量1個注文コード15089788品番PSLC20-3M
参考基準価格(税別)¥35,000販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
34,980

バネ圧によるクランプ、そしてエア圧によるアンクランプのため、エア漏れ等によるクランプ力の低下の心配がありません。
エアによる遠隔操作、複数同時操作が可能です。
ボルトで簡単に取り付けできます。
手動解除が可能です。エアポート(手動解除穴)に付属の六角穴付き止めネジを端面までねじ込むことで、エアが無くてもクランプを解除できます。
エアポートに止めネジを組み付けた状態にて出荷いたします。エア供給時には止めネジを取り外してください。

材質(本体)アルミ合金(A5052)/アルマイト表面処理(ナチュラル)質量(g)990寸法L(mm)95寸法H(mm)63寸法d(mm)20寸法L1(mm)70使用圧力(MPa)0.3~0.7寸法W(mm)63寸法P(mm)42寸法H1(mm)53材質(カバー)アルミ合金(A5056)/アルマイト処理適合シャフト径(Φmm)20(h11)保持トルク(N・m)23スライド荷重(N)1600寸法MM8材質(クランプシャフト)S45C/無電解ニッケルメッキ
注意
※クランプアンクランプ操作は、シャフトが停止した状態で行ってください。作動中のシャフトのブレーキとしてはご使用になれません。
※クランプ状態のシャフトを、無理に動かさないでください。
※シャフトが無い状態での頻繁な操作はおやめください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする