スライドレール RS27S

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
定格荷重(N)200/ペア
内容量1個注文コード15090689品番RS27S-450
参考基準価格(税別)¥1,400販売価格(税込)¥1,494
販売価格(税別)
1,358

ロールフォーミング工法で成形されたインナーメンバーとアウターメンバーによる高精度で滑らかなボールベアリングスライドレールです。
スライドレールには亜鉛メッキが施されているので、耐食性に優れます。
スライドレールにはグリスが封入されており、通常の使用では給油の必要は全くありません。

材質【インナ・アウタメンバー】SPCC/電気亜鉛メッキ(光沢クロメート)質量(g/本)360材質(ボール)炭素鋼球3/16”寸法Ls(mm)450(±0.8)寸法P1(mm)390(±0.3)寸法P2(mm)410(±0.3)寸法P3(mm)300(±0.3)寸法P4(mm)390(±0.3)寸法P5(mm)410(±0.3)定格荷重(N)200/ペア寸法Lt(mm)334(±3)材質(リテーナー)SECC
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする