適合【テーパーボルト】PEPP06-TB、【ツールセット】PEPP06-TSN材質【テーパーボルト】スチール(強度区分12.9)/フッ素樹脂コーティング/HRC37材質(本体)SUM24L/四三酸化鉄皮膜質量(g)3径(Φmm)0.04~0.07(セルフカット時の推奨拡張径)、0.1(許容拡張径)寸法L(mm)7.3(max.)寸法H(mm)13寸法d(mm)6(取付け穴加工)寸法D(mm)6(0/-0.025)寸法D1(mm)6寸法D2(mm)5.5寸法W(mm)2.5寸法d1(mm)6(+0.07/+0.04)(取付穴加工)寸法H1(mm)6寸法H2(mm)7寸法H3(mm)8(取付穴加工寸法)許容締付トルク(N・m)2.7保持力(kN)2.2寸法MM3×0.5(取付穴加工寸法)