材質【ボルト・ナット】SUM41材質(本体)SPCC/亜鉛メッキ質量(g)90寸法L(mm)53.5寸法H(mm)65シリーズST-VTC201寸法d(mm)5.4寸法L1(mm)60材質(グリップ)ポリ塩化ビニル寸法L2(mm)25.5寸法T(mm)2寸法W(mm)33寸法P(mm)18寸法L3(mm)25寸法L4(mm)4.5寸法d1(mm)4.5寸法H2(mm)33寸法P1(mm)23.9寸法P2(mm)16寸法W1(mm)9.4寸法W2(mm)4.6寸法H3(mm)16寸法H4(mm)8材質(アーム)SPCC(ST-VTC210TU:SPHD)/亜鉛メッキ寸法W3(mm)48寸法L5(mm)2.8寸法θ°120材質(パッド)クロロプレンゴム(CR)ロック機構なし寸法θ1°65寸法MM5締圧力(kN)F1:0.24、F2:0.5