材質【ボルト・ナット】SUM41材質(本体)SPCC/亜鉛メッキ質量(g)160寸法L(mm)76.1寸法H(mm)80シリーズST-VTC202寸法d(mm)6.4寸法L1(mm)40材質(グリップ)ポリ塩化ビニル寸法L2(mm)45.8寸法T(mm)3寸法W(mm)39.3寸法P(mm)30寸法L3(mm)25.5寸法L4(mm)6.4寸法d1(mm)5.5寸法H2(mm)46寸法P1(mm)26.9寸法P2(mm)12.7寸法W1(mm)12.4寸法W2(mm)6.2寸法H3(mm)23.9寸法H4(mm)9.7材質(アーム)SPCC(ST-VTC210TU:SPHD)/亜鉛メッキ寸法W3(mm)66寸法L5(mm)9.6寸法θ°110材質(パッド)クロロプレンゴム(CR)ロック機構なし寸法θ1°65寸法MM6締圧力(kN)F1:0.62、F2:1