トグルクランプ|立型トグルクランプ ST-VTC201~210

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
寸法H(mm)114
寸法MM8
寸法L(mm)100.2
内容量1個注文コード15091556品番ST-VTC207TU
参考基準価格(税別)¥2,500販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

立型:レバーを立てて、下方にクランプ
フランジ取付けベース

材質【ボルト・ナット】SUM41材質(本体)SPCC/亜鉛メッキ質量(g)300寸法L(mm)100.2寸法H(mm)114シリーズST-VTC207寸法d(mm)8.6寸法L1(mm)50材質(グリップ)ポリ塩化ビニル寸法L2(mm)57.5寸法T(mm)3寸法W(mm)44.6寸法P(mm)37寸法L3(mm)35.1寸法L4(mm)8寸法d1(mm)7.1寸法H2(mm)66寸法P1(mm)31.8寸法P2(mm)19.1寸法W1(mm)14.7寸法W2(mm)6.4寸法H3(mm)31寸法H4(mm)16材質(アーム)SPCC(ST-VTC210TU:SPHD)/亜鉛メッキ寸法W3(mm)80寸法L5(mm)13.2寸法θ°105材質(パッド)クロロプレンゴム(CR)ロック機構なし寸法θ1°55寸法MM8締圧力(kN)F1:1、F2:1.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする