材質【ボルト・ナット】SUM41材質(本体)SPCC/亜鉛メッキ質量(g)340寸法L(mm)147.9寸法H(mm)114シリーズST-VTC207寸法d(mm)8.6寸法L1(mm)60材質(グリップ)ポリ塩化ビニル寸法L2(mm)105寸法T(mm)3寸法W(mm)44.6寸法P(mm)83寸法L3(mm)35.1寸法L4(mm)8寸法d1(mm)7.2寸法H2(mm)66寸法P1(mm)31.8寸法P2(mm)19.1寸法W1(mm)14.7寸法W2(mm)6.4寸法H3(mm)30寸法H4(mm)16材質(アーム)SPCC(ST-VTC210TU:SPHD)/亜鉛メッキ寸法W3(mm)80寸法L5(mm)14.7寸法θ°110材質(パッド)クロロプレンゴム(CR)ロック機構なし寸法θ1°60寸法MM8締圧力(kN)F1:0.7、F2:1.5