トグルクランプ|立型トグルクランプ ST-VTC201~210

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
寸法H(mm)137
寸法MM10
寸法L(mm)143.3
内容量1個注文コード15091574品番ST-VTC210TU
参考基準価格(税別)¥3,200販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198

立型:レバーを立てて、下方にクランプ
フランジ取付けベース

材質【ボルト・ナット】SUM41材質(本体)SPCC/亜鉛メッキ質量(g)590寸法L(mm)143.3寸法H(mm)137シリーズST-VTC210寸法d(mm)10寸法L1(mm)45材質(グリップ)ポリ塩化ビニル寸法L2(mm)91寸法T(mm)3寸法W(mm)64.4寸法P(mm)60寸法L3(mm)48.6寸法L4(mm)8.4寸法d1(mm)8.3寸法H2(mm)86寸法P1(mm)45.2寸法P2(mm)31.8寸法W1(mm)18寸法W2(mm)9.6寸法H3(mm)42寸法H4(mm)20材質(アーム)SPCC(ST-VTC210TU:SPHD)/亜鉛メッキ寸法W3(mm)140寸法L5(mm)23寸法θ°110材質(パッド)クロロプレンゴム(CR)ロック機構なし寸法θ1°55寸法MM10締圧力(kN)F1:1.4、F2:2.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする