フレックスエックス|フレックスエックス用エクステンションシャフトKFX-SH

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
質量(kg)0.7
内容量1個注文コード15092308品番KFX-SH120
参考基準価格(税別)¥30,000販売価格(税込)¥32,010
販売価格(税別)
29,100

フレックスエックス
特徴コピー多品種少量生産において生産性を上げるには、ワンチャッキングで工程集約ができる5軸加工機の効率的な運用が求められます。そして、5軸加工機の性能をより引き出すには、多面加工に対応できる最適なバイスや治具が必要です。
フレックスエックスは、浮き上がり防止効果と強力なクランプ力を備えた5軸加工機対応バイスです。削り出し加工や同時5軸加工といった負荷の大きな加工でも、安定したワーク固定が可能です。さらに、素早く口金の位置が調整できるので、大小ワークサイズに合わせて手間なく段取りができます。
また、ツール干渉が少ない本体形状なので、ワークに対する主軸の接近性に優れています。
フレックスエックスは、5軸加工機のポテンシャルを最大限引き出し、生産性の向上を実現します。
エクステンションシャフト
エクステンションシャフトの追加で長物ワークにも対応できます。
クランピングユニット付属のシャフトKFX-AH60、KFX-AH120、KFX-AH180と組み合わせて、大きな機械テーブルでのご使用も可能です。

質量(kg)0.7寸法L(mm)120
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする