曜日別特売

SMARTSHIFT ロボットシステム(ロボットベース)|ムービングハンドル SSR-MH

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個適合【マスターベース】SSR-MB4002、【ロボット型式】UR10・UR10e・UR16e注文コード15093157品番SSR-MH4912
参考基準価格(税別)¥20,000販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

SSR-MBマスターベースと組み合わせて、ロボットの据え付けにご使用ください。
ロボットの据え付けが工具レスで素早く簡単に行えます。
生産状況に合わせたロボットの柔軟な配置替えが可能となり、生産の効率化に貢献します。
【SMARTSHIFTロボットシステム】
SMARTSHIFTロボットシステムはロボットアームの水平移動だけで高速・高精度・ノンストップなツール交換ができるロボットツールチェンジャーです。
ツール交換に電力やエアは不要で、ロボットアームの直進運動のみで素早く交換ができます。またコンパクトで軽量なため、自動交換だけでなく手動交換もワンタッチで行えます。
電気やエアを使用する様々なエンドエフェクターを取り付けることができるので、多品種少量生産にも柔軟に対応できます。
主に協働ロボットや小型産業用ロボットでご利用いただけます。
ツールチェンジシステム構築の手間とツール交換にかかる段取り時間を削減し、生産性の向上を実現します。

適合【マスターベース】SSR-MB4002、【ロボット型式】UR10・UR10e・UR16e材質(本体)アルミニウム/アルマイト処理質量(g)270使用温度範囲(℃)5~40寸法H(mm)190寸法d(mm)8.5最大積載量(kg)35材質(グリップ)ポリアセタール寸法W(mm)190寸法Dp(mm)170
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする