曜日別特売
6496-197 ディスプレイ用ネット ストア・エキスプレス 15093358

6496-197 ディスプレイ用ネット ストア・エキスプレス 15093358
6496-197 ディスプレイ用ネット ストア・エキスプレス 15093358
6496-197 ディスプレイ用ネット ストア・エキスプレス 15093358

ディスプレイ用ネット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1台注文コード15093358品番6496-197
販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598

サイズ、オプションを多彩にご用意。
さまざまなディスプレイに対応できるネットです。
外枠はΦ8mmの強固な線材を使用しています。

ピッチ(cm)5(ネット)材質スチール/粉体塗装直径(Φmm)8(外枠)、3(中)寸法(cm)90×75線材(mm)Φ3(ネット)
注意
※ネットの実寸は、表記サイズの-2mmとなります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする