wasser light87 wasser87 LEDフロアライト TAIGASHOJI(大河商事) 15094040

wasser light87 wasser87 LEDフロアライト TAIGASHOJI(大河商事) 15094040
wasser light87 wasser87 LEDフロアライト TAIGASHOJI(大河商事) 15094040
wasser light87 wasser87 LEDフロアライト TAIGASHOJI(大河商事) 15094040
wasser light87 wasser87 LEDフロアライト TAIGASHOJI(大河商事) 15094040
wasser light87 wasser87 LEDフロアライト TAIGASHOJI(大河商事) 15094040
wasser light87 wasser87 LEDフロアライト TAIGASHOJI(大河商事) 15094040
wasser light87 wasser87 LEDフロアライト TAIGASHOJI(大河商事) 15094040
wasser light87 wasser87 LEDフロアライト TAIGASHOJI(大河商事) 15094040
wasser light87 wasser87 LEDフロアライト TAIGASHOJI(大河商事) 15094040
wasser light87 wasser87 LEDフロアライト TAIGASHOJI(大河商事) 15094040
wasser light87 wasser87 LEDフロアライト TAIGASHOJI(大河商事) 15094040
wasser light87 wasser87 LEDフロアライト TAIGASHOJI(大河商事) 15094040
wasser light87 wasser87 LEDフロアライト TAIGASHOJI(大河商事) 15094040
wasser light87 wasser87 LEDフロアライト TAIGASHOJI(大河商事) 15094040
wasser light87 wasser87 LEDフロアライト TAIGASHOJI(大河商事) 15094040
wasser light87 wasser87 LEDフロアライト TAIGASHOJI(大河商事) 15094040
wasser light87 wasser87 LEDフロアライト TAIGASHOJI(大河商事) 15094040
wasser light87 wasser87 LEDフロアライト TAIGASHOJI(大河商事) 15094040
wasser light87 wasser87 LEDフロアライト TAIGASHOJI(大河商事) 15094040
wasser light87 wasser87 LEDフロアライト TAIGASHOJI(大河商事) 15094040

wasser87 LEDフロアライト

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1個注文コード15094040品番wasser light87
参考基準価格(税別)¥13,500販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

スタイリッシュなデザインの円型フロアライト
円型セードで360°やわらかな光を放つ
回転式(225°)の可動でお好みの角度へ
フットスイッチで簡単ON/OFF
消費電力は最大約12W
長寿命で目にも優しいLED使用
LEDは白熱灯や蛍光灯と比べて低発熱で、紫外線や遠赤外線が少ないという特性があり、室内温度への影響や、照射面での火傷のリスクがほとんどない安心仕様。
物の劣化焼け等も軽減され、虫も集まりにくくなっています。
【優しい光】
セード部分がシリコン素材で出来ているので、通常の光より柔らかく優しい光をお届けします。
また、光色が電球色(3000K)により、リラックスしやすい明るさへ。
セード位置が高く、光源が円型のため、より広範囲を照らすことが可能となりました。
優しく、リラックスできる明かりが空間を包み込みます。

材質アルミ、鉄、シリコン質量(kg)約1.9ブラック電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)最大約12コード長さ(m)約1.8光源LED色温度(K)約3000保証期間1年間寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)約151×42×42明るさ(Lm)約500光色電球色

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする