曜日別特売
CBM-800 ケーブル マワール DENSAN(デンサン/ジェフコム) 15098197

 

CBM-800 ケーブル マワール DENSAN(デンサン/ジェフコム) 15098197
CBM-800 ケーブル マワール DENSAN(デンサン/ジェフコム) 15098197
CBM-800 ケーブル マワール DENSAN(デンサン/ジェフコム) 15098197
CBM-800 ケーブル マワール DENSAN(デンサン/ジェフコム) 15098197

ケーブル マワール

商品レビューを投稿する
3日以内出荷地域運賃3日以内出荷とは
内容量1台注文コード15098197品番CBM-800
参考基準価格(税別)¥108,000販売価格(税込)¥84,678
販売価格(税別)
76,980

立てて運搬・倒して繰り出し
スタッド3本で、電線内径や外径にジャストフィット
回転調整機構で、電線の残りが少なくなると回転を抑制できる
ケーブル繰出し用のガイドリング付
リールのケーブルを切らずに取り出せるケーブルアウトレット
シュリンク・ラップ包装のまま繰出しできる
省スペース保管・縦置き収納で場所をとらない
持ち運びラクラク・持ち運びしやすいハンドル付き
内出し・外出しどちらでもOK
収納可能電線類・VVF:Φ2.6×3芯(100m)・IV:8mm(300m)、100mm2(46m)・VCTF:2mm(100m)・CV5.5-3C(170m)・CVT60mm(25m)・CVV2.0mm2-20C(74m)・CPEV1.2-3P(400m)(電線メーカーにより適応しない場合もあります)
CD管、PF管等 共同開発:株式会社きんでん

材質SPCC・STKMR質量(kg)8径(Φmm)回転円径:850本体寸法(mm)850×900×290収納時寸法(mm)850×900×220最大荷重(kN)0.49(50kgf)
関連資料:(1.06MB)取扱説明書:(0.84MB)

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

ケーブルマワール CBM-800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通線・入線工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする