DRXF-10-2P レッドフィッシャー DENSAN(デンサン/ジェフコム) 15098495

DRXF-10-2P レッドフィッシャー DENSAN(デンサン/ジェフコム) 15098495
DRXF-10-2P レッドフィッシャー DENSAN(デンサン/ジェフコム) 15098495

レッドフィッシャー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1本材質FRP適合機種レッドフィッシャー DRXF-10000注文コード15098495品番DRXF-10-2P
参考基準価格(税別)¥2,400販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

フィッシャー竿の交換に
交換方法
1.金具と尻金を外します。
2.1番竿から順に、尻金の方から交換する竿を抜き取ります。
3.交換した竿を、順に戻して尻金を取り付けます。
4.竿を引き出して、交換した竿が抜けないことを確認してからご使用ください。

適合機種レッドフィッシャー DRXF-10000材質FRP質量(g)32本体寸法(mm)11.2×11.2×600
関連資料:(0.36MB)取扱説明書:(0.18MB)
注意
納品先が現場・個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、配送は出来ません。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通線・入線工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする