曜日別特売
DXF-1015-2P シルバーフィッシャー(プラス) DENSAN(デンサン/ジェフコム) 15098529

DXF-1015-2P シルバーフィッシャー(プラス) DENSAN(デンサン/ジェフコム) 15098529
DXF-1015-2P シルバーフィッシャー(プラス) DENSAN(デンサン/ジェフコム) 15098529

シルバーフィッシャー(プラス)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1本注文コード15098529品番DXF-1015-2P
参考基準価格(税別)¥3,300販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

フィッシャー2番竿の交換に
交換方法
1.金具と尻金を外します。
2.1番竿から順に、尻金の方から交換する竿を抜き取ります。
3.交換した竿を、順に戻して尻金を取り付けます。
4.竿を引き出して、交換した竿が抜けないことを確認してからご使用ください。

適合機種シルバーフィッシャー(プラス) DXF-10000, DXF-15000材質カーボン質量(g)22本体寸法(mm)11.3×11.3×675
関連資料:(0.36MB)取扱説明書:(0.18MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通線・入線工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする