曜日別特売
STM-TN01-02L LEDテープライト DENSAN(デンサン/ジェフコム) 15098906

STM-TN01-02L LEDテープライト DENSAN(デンサン/ジェフコム) 15098906
STM-TN01-02L LEDテープライト DENSAN(デンサン/ジェフコム) 15098906
STM-TN01-02L LEDテープライト DENSAN(デンサン/ジェフコム) 15098906

LEDテープライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
電球色
内容量1個(2m)注文コード15098906品番STM-TN01-02L
参考基準価格(税別)¥10,000販売価格(税込)¥7,038
販売価格(税別)
6,398

超高輝度・高密度タイプテープライト
スリムなLEDテープ
安全なローボルト
高効率 100ルーメン/W
本体が軟質素材なのでゆるやかな曲面にも貼付け可能
直線的な貼付け可能(別売のLEDテープライト直線モール使用時)
ショーケースなど狭い空間でも使用可能(照射角度 約120度)
不要部分を切断できる(42mmピッチ※)
固定用両面テープ付(背面)
全点灯
※切断した場合は、再接続できません。切断面はエンドキャップで保護します。2mにはエンドキャップが付属されておりません。エンドキャップSTM-T01-ECを別途ご購入ください。

種別SJV:20材質PVC電球色質量(g)110長さ(m)2周波数(Hz)50/60本体寸法(mm)11×2000×4定格消費電力(W)36定格入力電圧(V)DC24制御発光:全点灯のみ色温度(K)電球色(L):2800(±200)定格入力電流(A)1.0使用環境温度(℃)0~40(常湿)駆動方式AC-DCアダプタ方式断面寸法(mm)幅11×高さ4LED使用数(個)288間隔(mm)LED:約7発光効率(Lm/W)100
関連資料:(1.23MB)取扱説明書:(3.59MB)
注意
※使用上のご注意:この商品単体では使用できません。別売りの電源パーツが必要です。変換ケーブルDC:SJ-NH06-DC・AC-DCアダプタ:PAD-50W-A
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする