商品レビューを投稿する内容量1個注文コード15099500品番TB-A22RFLMFG
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,978販売価格(税別)
あらゆる機能を搭載した究極のフルスペック! 表面硬度9H、衝撃吸収、ブルーライトカット、防指紋の高機能が1枚に集約されたiPad 第10世代(2022年モデル)用多機能フィルムです。4層構造のフィルムが衝撃を緩和し、液晶画面を傷や汚れから守る衝撃吸収タイプです。 ※液晶画面および本体の破損に対する保護効力を保証するものではありません。ガラスに100cmの高さから150gの鉄球を落とす実験で、従来品では画面が破損したのに対し、本製品は画面を守る結果となりました。 ※メーカー試験結果より。液晶ディスプレイが発する光の中の青い部分「ブルーライト」を約35%カットするブルーライトカットタイプです。※ブルーライトは目の角膜や水晶体で吸収されずに網膜まで到達し、網膜の機能低下を引き起こす場合があると言われています。鉛筆硬度9Hのハードコート加工により傷が付きにくく、フィルムをキレイな状態のまま保ちます。 ※硬度は実力値です。なめらかな指すべりで快適に操作でき、指紋が目立ちにくいスーパースムースコートを施しています。指紋汚れを付きにくくする指紋防止コーティングを施しています。フィルムを貼ったままでも本体操作ができるタッチスクリーン入力に対応しています。貼り付け面にシリコン皮膜をコーティングし、接着剤や両面テープを使わずに貼り付け可能な自己吸着タイプです。貼りやすく、貼り直しも可能です。端末の形状に合わせたサイズにカット済みなので、パッケージから取り出してすぐに使用可能です。フィルムがキレイに貼れる、専用ヘラと、クリーニングクロス、ホコリ取りシールが付属しています。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。