M12 HB2.5 JP M12 2.5AH パワーブーストバッテリー ミルウォーキーツール 15099859

 

M12 HB2.5 JP M12 2.5AH パワーブーストバッテリー ミルウォーキーツール 15099859
M12 HB2.5 JP M12 2.5AH パワーブーストバッテリー ミルウォーキーツール 15099859
M12 HB2.5 JP M12 2.5AH パワーブーストバッテリー ミルウォーキーツール 15099859
M12 HB2.5 JP M12 2.5AH パワーブーストバッテリー ミルウォーキーツール 15099859
M12 HB2.5 JP M12 2.5AH パワーブーストバッテリー ミルウォーキーツール 15099859

M12 2.5AH パワーブーストバッテリー

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード15099859品番M12 HB2.5 JP
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,368
販売価格(税別)
6,698

<1年保証対象>
レッドリチウム 3.0Ah バッテリーと同等のパワーを発揮
レッドリチウム 2.0Ah バッテリーに比べ、25%強力なパワーを発揮
レッドリチウム 2.0Ah バッテリーに比べ、冷却性能が25%向上
車両整備・製造業の作業環境で一般的に使用されるオイル、溶剤、グリースに対する耐性
M12 が使用される過酷な作業で生じる摩耗に耐え抜く耐久性
30を超えるソリューションとの互換性

電圧(V)12バッテリーリチウムイオンバッテリー公称電流(Ah)2.5適合バッテリーM12 REDLITHIUM ION

商品説明動画

ミルウォーキーツール搭載テクノロジーの秘密
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 15099859
2023-11-21
用途: 電動工具を使う作業
農・林・水産業

予備のバッテリーが欲しくなり購入しました。正規輸入品なので安心できますし、ミルウォーキーのサポートにも登録できます。ミルウォーキーは全て定価販売なので、クーポン使用でお得に購入もできました。

対象商品 : 15099859
2023-07-12
用途: 大工工事

やはり軽くて取り回ししやすくて良いです。
5ahのハイプットアウトがモノタロウでも取り扱って欲しいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッテリー・充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする